Motion
PVQ-20-B2-R-SE-1S-21-C-21-D-12

VICKERS BY DANFOSS
PVQ-20-B2-R-SE-1S-21-C-21-D-12

Pompe à piston hydraulique axiale 02-341553 - PVQ, déplacement de 21.1 cm3/r, rotation à droite
N° D’ARTICLE MI00414077
N° MFRPVQ-20-B2-R-SE-1S-21-C-21-D-12
Prix11,081.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVQ-20-B2-R-SE-1S-21-C-21-D-12

Pompe à piston hydraulique axiale 02-341553 - PVQ, déplacement de 21.1 cm3/r, rotation à droite
N° D’ARTICLE MI00414077
N° MFRPVQ-20-B2-R-SE-1S-21-C-21-D-12
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
Prix11,081.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PVQ20 B2R SE1S 21 C21D 12 POMPE

Spécifications

  • Série
    PVQ
  • Déplacement
    21.1 cm3/r
  • Application de la pompe
    Industriel
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Droite détrompée
  • Type de port
    Standard
  • Taille du port d’entrée
    1.6250 dans le joint torique SAE
  • Emplacement du port
    Port arrière
  • Taille du port de sortie
    1-5/8 dans le joint torique SAE
  • Arrêt du volume maximal
    Avec arrêt du volume maximal
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Plage du compensateur de pression
    Maximum de 3000 psi
  • Plage du compensateur de débit
    Aucun
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Température de fonctionnement maximale
    130 °F
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Hauteur totale
    131.5 mm
  • Longueur totale
    266.7 mm
  • Taille du filetage du port
    1-5/8–12 EIG
  • Débit maximum
    10 gal/min
  • Type de montage
    Bride SAE B 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif