Aperçu
- Réduction du bruit de fonctionnement
- Durée de vie plus longue
- Pression de fonctionnement inférieure
Spécifications
- SériePVQ
- Déplacement21.1 cc/rév
- Application de la pompeIndustriel
- Rotation d’entréeRotation de la main droite
- Type d’arbre d’entréeDroite détrompée
- Type de portStandard
- Taille du port d’entrée1.3125 dans le joint torique SAE
- Emplacement du portPort latéral
- Taille du port de sortie1-5/16 dans le joint torique SAE
- Arrêt du volume maximalSans arrêt du volume maximal
- Type de contrôleCompensateur de pression
- Plage du compensateur de pressionMaximum de 3000 psi
- Plage du compensateur de débitAucun
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Rpm max.1800 tr/min
- Type de déplacementDéplacement variable
- Température de fonctionnement maximale130 °F
- Couple continu maximal135 N-m
- Sexe de la connexionFemme
- Hauteur totale131.5 mm
- Longueur totale266.7 mm
- Taille du filetage du port1-5/8–12 EIG
- Débit maximum10 gal/min
- Type de montageBride SAE B 2-Bolt
- Pression maximale210 bars
- Rotation de l’arbreDroite
- ApplicationMachinerie minière, machines de moulage par injection, machines de formage de métaux, équipement pétrolier et gazier, conduites de convoyeur, métaux primaires, équipement de coupe de métaux
- Durée de vie des roulements à la pression nominale8000 heures
- Limite de température de démarrage à froid50 °C
- Type de contrôleurCompensateur de pression
- Matériau du couvercle d’extrémitéFonte
- Propreté du fluideISO 18/13
- Comp. liquideSAE J183 FEB80
- Matériau du boîtierFonte
- Pression maximale du boîtier0.35 bars
- Vitesse d’entrée maximale1800 tr/min
- Niveau de bruit71 décibels
- Nom/numéro commercialSérie PVQ
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation