Aperçu
Description du fabricant
PVQ20 B2R SE1S 21 C21V 11 B13
- Réduction du bruit de fonctionnement
- Durée de vie plus longue
- Pression de fonctionnement inférieure
Spécifications
- SériePVQ
- Déplacement21.1 cc/rév
- Application de la pompeIndustriel
- Rotation d’entréeRotation de la main droite
- Type d’arbre d’entréeDroite détrompée
- Type de portStandard
- Taille du port d’entrée1.6250 dans le joint torique SAE
- Emplacement du portPort arrière
- Taille du port de sortie1-5/8 dans le joint torique SAE
- Arrêt du volume maximalSans arrêt du volume maximal
- Type de contrôleCompensateur de pression et de débit avec orifice de purge
- Plage du compensateur de pressionMaximum de 3000 psi
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Rpm max.1800 tr/min
- Type de déplacementDéplacement variable
- Température de fonctionnement maximale130 °F
- Sexe de la connexionFemme
- Hauteur totale131.5 mm
- Longueur totale266.7 mm
- Taille du filetage du port1-5/8–12 EIG
- Débit maximum10 gal/min
- Type de montageBride SAE B 2-Bolt
- Pression maximale210 bars
- Rotation de l’arbreDroite
- ApplicationMachinerie minière, machines de moulage par injection, machines de formage de métaux, équipement pétrolier et gazier, conduites de convoyeur, métaux primaires, équipement de coupe de métaux
- Durée de vie des roulements à la pression nominale8000 heures
- Limite de température de démarrage à froid50 °C
- Type de contrôleurCompensateur de pression
- Matériau du couvercle d’extrémitéFonte
- Propreté du fluideISO 18/13
- Comp. liquideSAE J183 FEB80
- Matériau du boîtierFonte
- Pression maximale du boîtier0.35 bars
- Vitesse d’entrée maximale1800 tr/min
- Niveau de bruit71 décibels
- Nom/numéro commercialSérie PVQ
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature