Motion
PVQ40AR01AB10H211100A100100CD0A

VICKERS BY DANFOSS
PVQ40AR01AB10H211100A100100CD0A

Pompe hydraulique à piston axial 02-341958 - PVM, déplacement 131.1 cm3/r, rotation à gauche, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI00414095
N° MFRPVQ40AR01AB10H211100A100100CD0A
Prix14,571.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVQ40AR01AB10H211100A100100CD0A

Pompe hydraulique à piston axial 02-341958 - PVM, déplacement 131.1 cm3/r, rotation à gauche, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI00414095
N° MFRPVQ40AR01AB10H211100A100100CD0A
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
Prix14,571.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PVQ40AR01AB10H211100A100100CD0A
  • Butée réglable à déplacement maximal (contient un joint d’arbre simple)

Spécifications

  • Série
    PVM
  • Déplacement
    131.1 cm3/r
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main gauche
  • Type d’arbre d’entrée
    Cannelure 14T
  • Type de port
    Bride SAE J518
  • Taille du port d’entrée
    2.50 dans le joint torique SAE
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Taille du port de sortie
    1-1/4 dans le joint torique SAE
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression et de débit avec orifice de purge
  • Plage du compensateur de pression
    1885 à 4641 psi
  • Type de montage
    Bride SAE C 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif