Aperçu
- De nombreuses pompes PVQ sont disponibles dans une configuration à entraînement continu pour répondre à une multitude d’exigences d’application et d’installation
- Les PVQ silencieux ont d’excellentes caractéristiques de fonctionnement, et les nombreuses options de commande et de montage des pompes permettent de choisir le modèle optimal pour n’importe quelle application
- De plus, les PVQ possèdent les mêmes caractéristiques de durabilité et de longue durée que les meilleurs produits industriels sur le marché actuel
Spécifications
- SériePVQ
- Déplacement10.5 cm3/r
- Rotation d’entréeRotation de la main droite
- Type d’arbre d’entréeDroite détrompée
- Type de portStandard
- Taille du port d’entrée1.3125 dans le joint torique SAE
- Emplacement du portPort latéral
- Taille du port de sortie1-5/16 dans le joint torique SAE
- Type de contrôleCompensateur de pression
- Type de déplacementCircuit ouvert
- Taille du filetage du port1-5/8–12 SAE;1-1/16–12 SAE
- Type de montageBride SAE A 2-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation