Motion
PVQ13A2RSS1S20C1412

VICKERS BY DANFOSS
PVQ13A2RSS1S20C1412

Pompe à piston hydraulique axiale 02-341630 - PVQ, déplacement de 13.8 cm3/r, rotation à droite
N° D’ARTICLE MI00414117
N° MFRPVQ13A2RSS1S20C1412
Prix4,103.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVQ13A2RSS1S20C1412

Pompe à piston hydraulique axiale 02-341630 - PVQ, déplacement de 13.8 cm3/r, rotation à droite
N° D’ARTICLE MI00414117
N° MFRPVQ13A2RSS1S20C1412
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
Prix4,103.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PVQ13A2RSS1S20C1412

Spécifications

  • Série
    PVQ
  • Déplacement
    13.8 cm3/r
  • Application de la pompe
    Industriel
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Droite détrompée
  • Type de port
    Standard
  • Taille du port d’entrée
    1.3125 dans le joint torique SAE
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Taille du port de sortie
    1-5/16 dans le joint torique SAE
  • Arrêt du volume maximal
    Sans arrêt du volume maximal
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Plage du compensateur de pression
    Maximum de 2000 psi
  • Plage du compensateur de débit
    Aucun
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Température de fonctionnement maximale
    130 °F
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Hauteur totale
    131.5 mm
  • Longueur totale
    221.4 mm
  • Largeur totale
    226.4 mm
  • Taille du filetage du port
    1-5/16–12 EIG
  • Débit maximum
    6 gal/min
  • Type de montage
    Bride SAE A 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif