Aperçu
- 50 % moins de bruit
- Rendement exceptionnel
- Prêt pour Pro-FX
Spécifications
- SériePVM
- Déplacement18 cc/rév
- Application de la pompeIndustriel
- Rotation d’entréeRotation de la main droite
- Type d’arbre d’entréeDroite détrompée
- Type de portTube SAE J514
- Taille du port d’entrée1.25 dans le joint torique SAE
- Emplacement du portPort arrière
- Taille du port de sortie3/4 dans le joint torique SAE
- Arrêt du volume maximalAvec arrêt du volume maximal
- Type de contrôleCompensateur de pression
- Plage du compensateur de débitAucun
- Pression de fonctionnement maximale4000 psi
- Rpm max.1800 tr/min
- Type de déplacementDéplacement variable
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Couple continu maximal84 N-m
- Sexe de la connexionFemme
- Taille du filetage du portSAE J514
- Débit maximum8.2 gal/min
- Type de montageBride SAE A 2-Bolt
- Pression maximale350 bars
- Rotation de l’arbreDroite
- ApplicationMachinerie minière, machines de moulage par injection, machines de formage de métaux, équipement pétrolier et gazier, conduites de convoyeur, métaux primaires, équipement de coupe de métaux
- Durée de vie des roulements à la pression nominale8000 heures
- Limite de température de démarrage à froid104 °C
- Type de contrôleurCompensateur de pression
- Matériau du couvercle d’extrémitéFonte ductile
- Propreté du fluideISO 18/13
- Comp. liquideSAE J183 FEB80
- Matériau du boîtierFonte
- Pression maximale du boîtier350 bars
- Vitesse d’entrée maximale2800 tr/min
- Niveau de bruit64 décibels
- Nom/numéro commercialSérie PVM