Motion
PVQ20-B2R-SS1S-21-C21-12

VICKERS BY DANFOSS
PVQ20-B2R-SS1S-21-C21-12

Pompe à piston hydraulique - PVQ, déplacement 21.1 cc/rév., rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI00414135
N° MFRPVQ20-B2R-SS1S-21-C21-12
Prix11,081.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVQ20-B2R-SS1S-21-C21-12

Pompe à piston hydraulique - PVQ, déplacement 21.1 cc/rév., rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI00414135
N° MFRPVQ20-B2R-SS1S-21-C21-12
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
Prix11,081.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PVQ20 B2R SS1S 21 C21 12
  • Réduction du bruit de fonctionnement
  • Durée de vie plus longue
  • Pression de fonctionnement inférieure

Spécifications

  • Série
    PVQ
  • Déplacement
    21.1 cc/rév
  • Application de la pompe
    Industriel
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Droite détrompée
  • Type de port
    Standard
  • Taille du port d’entrée
    1.3125 dans le joint torique SAE
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Taille du port de sortie
    1-5/16 dans le joint torique SAE
  • Arrêt du volume maximal
    Sans arrêt du volume maximal
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Plage du compensateur de pression
    Maximum de 3000 psi
  • Plage du compensateur de débit
    Aucun
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Température de fonctionnement maximale
    130 °F
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Hauteur totale
    131.5 mm
  • Longueur totale
    266.7 mm
  • Taille du filetage du port
    1-5/8–12 EIG
  • Débit maximum
    10 gal/min
  • Type de montage
    Bride SAE B 2-Bolt
  • Pression maximale
    210 bars
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Application
    Machinerie minière, machines de moulage par injection, machines de formage de métaux, équipement pétrolier et gazier, conduites de convoyeur, métaux primaires, équipement de coupe de métaux
  • Durée de vie des roulements à la pression nominale
    8000 heures
  • Limite de température de démarrage à froid
    50 °C
  • Type de contrôleur
    Compensateur de pression
  • Matériau du couvercle d’extrémité
    Fonte
  • Propreté du fluide
    ISO 18/13
  • Comp. liquide
    SAE J183 FEB80
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pression maximale du boîtier
    0.35 bars
  • Vitesse d’entrée maximale
    1800 tr/min
  • Niveau de bruit
    71 décibels
  • Nom/numéro commercial
    Série PVQ

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif