Aperçu
Description du fabricant
PVQ40 B2RB26 SS2S 10 CM7 11
Spécifications
- SériePVQ
- Déplacement41 cm3/r
- Rotation d’entréeRotation de la main droite
- Type de portStandard
- Taille du port d’entrée1.3125 dans le joint torique SAE
- Emplacement du portPort latéral
- Taille du port de sortie1-5/16 dans le joint torique SAE
- Type de montageBride SAE B 2-Bolt
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation