Motion
PVQ40AR01AB10G0700000100100CD0A

VICKERS BY DANFOSS
PVQ40AR01AB10G0700000100100CD0A

Pompe à piston hydraulique - PVQ, déplacement 41 cc/rév., rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI00414173
N° MFRPVQ40AR01AB10G0700000100100CD0A
Prix14,571.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVQ40AR01AB10G0700000100100CD0A

Pompe à piston hydraulique - PVQ, déplacement 41 cc/rév., rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI00414173
N° MFRPVQ40AR01AB10G0700000100100CD0A
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
Prix14,571.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PVQ40AR01AB10G0700000100100CD0A
  • Réduction du bruit de fonctionnement
  • Durée de vie plus longue
  • Pression de fonctionnement inférieure

Spécifications

  • Série
    PVQ
  • Déplacement
    41 cc/rév
  • Application de la pompe
    Industriel
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Clé droite 0,88 po Dia
  • Type de port
    Standard
  • Taille du port d’entrée
    1.875-12 UN-2B Joint torique SAE
  • Emplacement du port
    Port arrière
  • Taille du port de sortie
    1-5/16 dans le joint torique SAE
  • Arrêt du volume maximal
    Avec arrêt du volume maximal
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Plage du compensateur de débit
    Aucun
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Couple continu maximal
    118 N-m
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Hauteur totale
    192 mm
  • Longueur totale
    265.65 mm
  • Largeur totale
    173.74 mm
  • Taille du filetage du port
    1-7/8–12 SAE;5/16–12 SAE
  • Débit maximum
    50 gal/min
  • Type de montage
    Bride SAE B 2-Bolt
  • Pression maximale
    210 bars
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Application
    Machinerie minière, machines de moulage par injection, machines de formage de métaux, équipement pétrolier et gazier, conduites de convoyeur, métaux primaires, équipement de coupe de métaux
  • Durée de vie des roulements à la pression nominale
    8000 heures
  • Limite de température de démarrage à froid
    50 °C
  • Type de contrôleur
    Compensateur de pression réglable
  • Matériau du couvercle d’extrémité
    Fonte
  • Propreté du fluide
    ISO 18/13
  • Comp. liquide
    SAE J183 FEB80
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pression maximale du boîtier
    0.35 bars
  • Vitesse d’entrée maximale
    1800 tr/min
  • Niveau de bruit
    71 décibels
  • Nom/numéro commercial
    Série PVQ

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif