Motion
PVQ40AR01AB10H2111000100100CD0A

VICKERS BY DANFOSS
PVQ40AR01AB10H2111000100100CD0A

Pompe à piston hydraulique axiale 02-348720 - PVQ, déplacement de 41 cm3/r, rotation à droite
N° D’ARTICLE MI00414177
N° MFRPVQ40AR01AB10H2111000100100CD0A
Prix14,571.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVQ40AR01AB10H2111000100100CD0A

Pompe à piston hydraulique axiale 02-348720 - PVQ, déplacement de 41 cm3/r, rotation à droite
N° D’ARTICLE MI00414177
N° MFRPVQ40AR01AB10H2111000100100CD0A
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
Prix14,571.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PVQ40AR01AB10H2111000100100CD0A
  • De nombreuses pompes PVQ sont disponibles dans une configuration à entraînement continu pour répondre à une multitude d’exigences d’application et d’installation
  • Les PVQ silencieux ont d’excellentes caractéristiques de fonctionnement, et les nombreuses options de commande et de montage des pompes permettent de choisir le modèle optimal pour n’importe quelle application
  • De plus, les PVQ possèdent les mêmes caractéristiques de durabilité et de longue durée que les meilleurs produits industriels sur le marché actuel

Spécifications

  • Série
    PVQ
  • Déplacement
    41 cm3/r
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Clé droite 0,88 po Dia
  • Type de port
    Standard
  • Taille du port d’entrée
    1.875-12 UN-2B Joint torique SAE
  • Emplacement du port
    Port arrière
  • Taille du port de sortie
    1-5/16 dans le joint torique SAE
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Type de déplacement
    Circuit ouvert
  • Taille du filetage du port
    1-7/8–12 SAE;1-5/16–12 SAE
  • Type de montage
    Bride SAE B 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif