Motion
PVQ40 B2R SS1S 10 C21 10

VICKERS BY DANFOSS
PVQ40 B2R SS1S 10 C21 10

Pompe à piston hydraulique axiale 02-143420 - PVM, déplacement de 131.1 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI00414185
N° MFRPVQ40 B2R SS1S 10 C21 10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVQ40 B2R SS1S 10 C21 10

Pompe à piston hydraulique axiale 02-143420 - PVM, déplacement de 131.1 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI00414185
N° MFRPVQ40 B2R SS1S 10 C21 10
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PVQ40 B2R SS1S 10 C21 10
  • Butée réglable à déplacement maximal (contient un joint d’arbre simple)

Spécifications

  • Série
    PVM
  • Déplacement
    131.1 cm3/r
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Droite détrompée
  • Type de port
    Bride SAE J518
  • Taille du port d’entrée
    2.50 dans le joint torique SAE
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Taille du port de sortie
    1-1/4 dans le joint torique SAE
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Plage du compensateur de pression
    1885 à 4641 psi
  • Type de montage
    Bride SAE C 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif