Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVQ45 B2R SE2S 10 C19D 11

Pompe hydraulique à piston axial 02-136948 - PVM, déplacement 141 cm3/r, rotation à gauche, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI00414305
N° MFRPVQ45 B2R SE2S 10 C19D 11

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PVQ45 B2R SE2S 10 C19D 11
  • Butée réglable à déplacement maximal (contient un joint d’arbre simple)

Spécifications

  • Série
    PVM
  • Déplacement
    141 cm3/r
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main gauche
  • Type d’arbre d’entrée
    Cannelure 14T
  • Type de port
    Bride SAE J518
  • Taille du port d’entrée
    2.50 dans le joint torique SAE
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Taille du port de sortie
    1-1/4 dans le joint torique SAE
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression et de débit avec orifice de purge
  • Type de montage
    Bride SAE C 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif