Motion
3525VQ-30A-21-11-DD-20

VICKERS BY DANFOSS
3525VQ-30A-21-11-DD-20

Pompe à palettes hydrauliques 421615-4 -
N° D’ARTICLE MI00414520
N° MFR3525VQ-30A-21-11-DD-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
3525VQ-30A-21-11-DD-20

Pompe à palettes hydrauliques 421615-4 -
N° D’ARTICLE MI00414520
N° MFR3525VQ-30A-21-11-DD-20
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3525VQ30A21 11DD20 POMPE HYDRAULIQUE

Spécifications

  • Type de pompe à palettes
    Double
  • Série
    VQ
  • Déplacement
    67.5 cm3/r, 97.7 cm3/r
  • Taille du port d’entrée
    3 en cas d’EIG
  • Taille du port de sortie
    1-1/4 en cas d’EIG
  • Débit maximum
    55 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Type d’arbre
    Spécifié
  • Type de montage
    Bride
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Orientation du port
    135° dans le sens horaire
  • Température de fonctionnement maximale
    210 °F
  • Couple continu maximal
    791 N-m

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif