Motion
3525VQ38A12 11AA20

VICKERS BY DANFOSS
3525VQ38A12 11AA20

Pompe à palettes hydrauliques 421618-1 -
N° D’ARTICLE MI00414561
N° MFR3525VQ38A12 11AA20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
3525VQ38A12 11AA20

Pompe à palettes hydrauliques 421618-1 -
N° D’ARTICLE MI00414561
N° MFR3525VQ38A12 11AA20
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3525VQ38A12 11AA20

Spécifications

  • Type de pompe à palettes
    Double
  • Série
    VQ
  • Déplacement
    121.6 cm3/r, 40 cm3/r
  • Taille du port d’entrée
    3 en cas d’EIG
  • Taille du port de sortie
    1-1/4 en cas d’EIG
  • Débit maximum
    65 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Type d’arbre
    Spécifié
  • Type de montage
    Bride
  • Rpm max.
    2400 tr/min, 2500 tr/min
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Orientation du port
    135° Dans le sens antihoraire
  • Température de fonctionnement maximale
    210 °F
  • Couple continu maximal
    791 N-m

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif