Aperçu
Description du fabricant
4520VQ60A11 1AA20
- Durée de vie plus longue
- Efficacité volumétrique exceptionnelle
- Conçu pour les applications haute pression et haute vitesse
Spécifications
- Type de pompe à palettesDouble
- Série4520V
- Déplacement193.4 cm3/r, 36.4 cm3/r
- Taille du port d’entrée3-1/2 en cas d’EIG
- Taille du port de sortie1-1/2 en cas d’EIG
- Débit maximum375.49943808 L/min
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Type d’arbreSpécifié
- Type de montageBride
- Rpm max.2200 tr/min
- Matériau du jointNitrile
- Orientation du port135° Dans le sens antihoraire
- Température de fonctionnement maximale210 °F
- Couple continu maximal402 N-m
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature