Motion
02-137422-1
02-137422-1
N° D’ARTICLE MI00414759
N° MFR02-137422-1
Prix12,015.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02-137422-1
N° D’ARTICLE MI00414759
N° MFR02-137422-1
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
Prix12,015.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4525V42A12 1AA 22R
  • Cartouche à aubes novatrice
  • Réduit le bruit
  • Excellente efficacité volumétrique

Spécifications

  • Type de pompe à palettes
    Double
  • Série
    4525V
  • Déplacement
    137.7 cm3/r, 41 cm3/r
  • Taille du port d’entrée
    3-1/2 en cas d’EIG
  • Taille du port de sortie
    1-1/2 en cas d’EIG
  • Débit maximum
    121.23383808 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2500 psi
  • Type d’arbre
    Droite à détrompage Dia 22.2[.875] Avec 0,625-18 Unf Thd; rallonge d'arbre 61.98[2.44]
  • Type de montage
    Bride
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Orientation du port
    135° Dans le sens antihoraire
  • Température de fonctionnement maximale
    210 °F
  • Couple continu maximal
    400 N-m

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif