V10 2P3P 1A20

VICKERS BY DANFOSS
V10 2P3P 1A20

Pompe à palettes hydrauliques 382225-1 -
N° D’ARTICLE MI00415135
N° MFRV10 2P3P 1A20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
V10 2P3P 1A20

Pompe à palettes hydrauliques 382225-1 -
N° D’ARTICLE MI00415135
N° MFRV10 2P3P 1A20
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
V10 2P3P 1A20

Spécifications

  • Type de pompe à palettes
    Célibataire
  • Série
    V10
  • Déplacement
    160.6 cm3/r
  • Taille du port d’entrée
    1 po NPT
  • Taille du port de sortie
    1/2 po NPT
  • Débit maximum
    9.4 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2500 psi
  • Type d’arbre
    Droite détrompée
  • Type de montage
    Pied
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Orientation du port
    À l’opposé
  • Température de fonctionnement maximale
    210 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif