Motion
501742
Vanne réductrice hydraulique à action inverse XG H10 2 30 - Actionnement pilote, 140gpm max. Débit, nbre de ports :4
N° D’ARTICLE MI00419301
N° MFR501742
Prix5,669.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne réductrice hydraulique à action inverse XG H10 2 30 - Actionnement pilote, 140gpm max. Débit, nbre de ports :4
N° D’ARTICLE MI00419301
N° MFR501742
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
Prix5,669.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
XG H10 2 30

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Action
    Réversible
  • Débit maximum
    140 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +155 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Pression de fonctionnement max. spécifique au port
    2000 psi
  • Taille du port
    SAE 20 (1-5/8–12 UN)
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Longueur totale
    211.3 mm
  • Largeur totale
    100.1 mm
  • Matériau du joint
    Nitrile

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif