Aperçu
Spécifications
- ActionnementPilote
- ActionRéversible
- Débit maximum30 gal/min
- Température de fonctionnement maximale+155 °F
- Pression de fonctionnement maximale2000 psi
- Pression de fonctionnement max. spécifique au port2000 psi
- Taille du portSAE 12 (1-1/16–12 UN)
- Type de montageLigne sans bride
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Longueur totale176.5 mm
- Largeur totale79.2 mm
- Matériau du jointNitrile
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation