Motion
TP 10 1F  30
575107 Vanne de réduction hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00419342
N° MFRXS 10 1F 30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
575107 Vanne de réduction hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00419342
N° MFRXS 10 1F 30
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TP 10 1F 30

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Action
    Réversible
  • Débit maximum
    75 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +155 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    1000 psi
  • Pression de fonctionnement max. spécifique au port
    1000 psi
  • Nombre de ports
    4
  • Taille du port
    SAE 20 (1-5/8–12 UN)
  • Type de montage
    Ligne sans bride
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Longueur totale
    211.3 mm
  • Largeur totale
    100.1 mm
  • Matériau du joint
    Nitrile

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif