Aperçu
- Cartouche à aubes novatrice
- Réduit le bruit
- Excellente efficacité volumétrique
Spécifications
- Type de pompe à palettesCélibataire
- Série25V
- Déplacement55.6 cm3/r
- Taille du port d’entrée2-1/2 en cas d’EIG
- Taille du port de sortie1 en cas d’EIG
- Débit maximum121.23383808 L/min
- Pression de fonctionnement maximale2500 psi
- Type d’arbreDroite détrompée
- Type de montageBride
- Rpm max.1800 tr/min
- Orientation du portÀ l’opposé
- Température de fonctionnement maximale210 °F
- Couple continu maximal400 N-m