Motion
25V14AF 1A 22R

VICKERS BY DANFOSS
25V14AF 1A 22R

Pompe à palettes hydrauliques 02-137646-1 -
N° D’ARTICLE MI00419470
N° MFR25V14AF 1A 22R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
25V14AF 1A 22R

Pompe à palettes hydrauliques 02-137646-1 -
N° D’ARTICLE MI00419470
N° MFR25V14AF 1A 22R
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
25V14AF 1A 22R

Spécifications

  • Type de pompe à palettes
    Célibataire
  • Série
    25V
  • Déplacement
    45.6 cm3/r
  • Taille du port d’entrée
    1-1/2 en cas d’EIG
  • Taille du port de sortie
    1 en cas d’EIG
  • Débit maximum
    14 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2500 psi
  • Type d’arbre
    Droite détrompée
  • Type de montage
    Bride
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Orientation du port
    À l’opposé
  • Température de fonctionnement maximale
    210 °F
  • Couple continu maximal
    250 N-m

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif