4CS  06 DA 21

VICKERS BY DANFOSS
4CS 06 DA 21

Clapet antiretour hydraulique réversible - montage en ligne, pression de fissuration de 30 psi, débit maximal de 30 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi
N° D’ARTICLE MI00420839
N° MFR4CS 06 DA 21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
4CS 06 DA 21

Clapet antiretour hydraulique réversible - montage en ligne, pression de fissuration de 30 psi, débit maximal de 30 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi
N° D’ARTICLE MI00420839
N° MFR4CS 06 DA 21
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4CS 06 DA 21
  • Disponible en plusieurs tailles

Spécifications

  • Pression de fissuration
    30 psi
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Longueur totale
    3.75 po
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Largeur totale
    2.98 po
  • Type de montage
    En ligne
  • Catalogue du fabricant
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour
  • Port 1 taille/type
    SAE 12 (1-1/16–12 UN)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif