4CS-10-DA-21

VICKERS BY DANFOSS
4CS-10-DA-21

626621 Vanne de régulation directionnelle -
N° D’ARTICLE MI00420844
N° MFR4CS-10-DA-21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
4CS-10-DA-21

626621 Vanne de régulation directionnelle -
N° D’ARTICLE MI00420844
N° MFR4CS-10-DA-21
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4CS 10 DA 21
  • Disponible en plusieurs tailles

Spécifications

  • Actionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Spécification de rendement
    Standard
  • Taille de la vanne
    10
  • Débit maximum
    284 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Type de connecteur électrique
    Aucun
  • Numéro de conception
    21
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Raccord à filetage droit SAE
  • Température de fonctionnement maximale
    70 °C
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °C
  • Hauteur totale
    7.63 po
  • Largeur totale
    3.90 po
  • Longueur totale
    4.25 po
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour
  • Taille (ISO-4401)
    10
  • Type de vanne
    Valves de pression IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif