DG4V-3S-0B-M-U-C5-60

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3S-0B-M-U-C5-60

Vanne de régulation directionnelle 02-109042 - Actionnement par solénoïde, vanne D03 , débit max. 10.5 gal/min, bobine 220 V c.a. / (50 Hz)
N° D’ARTICLE MI00421700
N° MFRDG4V-3S-0B-M-U-C5-60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3S-0B-M-U-C5-60

Vanne de régulation directionnelle 02-109042 - Actionnement par solénoïde, vanne D03 , débit max. 10.5 gal/min, bobine 220 V c.a. / (50 Hz)
N° D’ARTICLE MI00421700
N° MFRDG4V-3S-0B-M-U-C5-60
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DG4V 3S 0B M U C5 60
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Spécification de rendement
    Standard
  • Taille de la vanne
    D03
  • Débit maximum
    10.5 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5075 psi
  • Tension du serpentin
    220 V c.a. / (50 Hz)
  • Type de bobine
    Ouvrir le centre à tous les ports
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Solénoïde unique, centre à centre, extrémité à centre
  • Connexion électrique
    Bobines Din 43650 sans fiche électrique non rectifiées
  • Type de connecteur électrique
    Connecteur ISO 4400 (Din 43650)
  • Numéro de conception
    60
  • Pression nominale du port T
    1500 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Température ambiante maximale
    5075
  • Température de fonctionnement maximale
    70 °C
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °C
  • Hauteur totale
    3.42 po
  • Largeur totale
    1.80 po
  • Longueur totale
    5.75 po
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG4V-3 60
  • Taille (ISO-4401)
    D03
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif