Motion
DG4V  3 8C V M FW H7 61

VICKERS BY DANFOSS
DG4V 3 8C V M FW H7 61

Vanne de régulation directionnelle 02-148811 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, D03 soupape, débit max. 21 gal/min, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI00421803
N° MFRDG4V 3 8C V M FW H7 61
Prix663.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V 3 8C V M FW H7 61

Vanne de régulation directionnelle 02-148811 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, D03 soupape, débit max. 21 gal/min, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI00421803
N° MFRDG4V 3 8C V M FW H7 61

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix663.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DG4V-3-8C-V-M-FW-H7-61
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Spécification de rendement
    Haute performance
  • Taille de la vanne
    D03
  • Débit maximum
    21 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5075 psi
  • Tension du serpentin
    24 V c.c.
  • Type de bobine
    Centre en tandem (croisé ouvert)
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Centré sur le ressort
  • Direction du débit
    4-Way
  • Connexion électrique
    Boîte de conduit à filetage NPT de 1/2 po
  • Type de connecteur électrique
    Bobine de plomb volante avec 1/2 po Boîtier de câblage fileté NPT
  • Type de boîtier de câblage
    Filetage NPT de 1/2 po
  • Numéro de conception
    61 (bobine de type 8 )
  • Pression nominale du port T
    3000 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Collecteur, sous-plaque
  • Température ambiante maximale
    +158 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Hauteur totale
    94 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Longueur totale
    220 mm
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Pièces de rechange compatibles
    Bobine 458950 , corps 507334 , bouton 508113 , tube de noyau 508124 S/A, bobine de fil volant 508173 , trousse d’étanchéité 858996 , boîte de raccordement 890341 , trousse d’accessoires de bobine 893239 (la bobine n’est pas incluse dans la trousse et doit être commandée séparément, incluse avec le tube de noyau 508124 S/A, incluse avec la trousse d’accessoires de bobine 893239 , trousse d’interrupteur de fin de course - 892951 (contient toutes les pièces mineures pour l’interrupteur de fin de course)
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG4V-3 61
  • Taille (ISO-4401)
    D03
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif