Motion
DG4V-3-7A-M-U-B6-60

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3-7A-M-U-B6-60

Vanne de régulation directionnelle 02-311417 - Actionnement par solénoïde, vanne D03 , débit max. 20 gal/min, bobine 120 V c.a. (60 Hz) / 110 V c.a. (50 Hz)
N° D’ARTICLE MI00421918
N° MFRDG4V-3-7A-M-U-B6-60
Prix484.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3-7A-M-U-B6-60

Vanne de régulation directionnelle 02-311417 - Actionnement par solénoïde, vanne D03 , débit max. 20 gal/min, bobine 120 V c.a. (60 Hz) / 110 V c.a. (50 Hz)
N° D’ARTICLE MI00421918
N° MFRDG4V-3-7A-M-U-B6-60
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
Prix484.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DG4V3 7A M U B6 60
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Spécification de rendement
    Haute performance
  • Taille de la vanne
    D03
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5075 psi
  • Tension du serpentin
    120 V ac (60 Hz) / 110 V ac (50 Hz)
  • Type de bobine
    Port P ouvert aux ports A et B, port T fermé
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Solénoïde simple, décalage du ressort, bout à bout
  • Connexion électrique
    Bobines Din 43650 sans fiche électrique non rectifiées
  • Type de connecteur électrique
    Connecteur ISO 4400 (Din 43650)
  • Numéro de conception
    60
  • Pression nominale du port T
    3000 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Température ambiante maximale
    5075
  • Température de fonctionnement maximale
    70 °C
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °C
  • Hauteur totale
    3.42 po
  • Largeur totale
    1.88 po
  • Longueur totale
    5.75 po
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG4V-3 60
  • Taille (ISO-4401)
    D03
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif