565327
565327 Vanne proportionnelle à commande hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00422325
N° MFR565327
Prix2,106.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
565327 Vanne proportionnelle à commande hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00422325
N° MFR565327

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,106.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KDG4V-5-2C50N-Z-M-UH-7-30

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Débit maximum
    13.2 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +158 °F
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.
  • Nombre de façons
    2
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Hauteur totale
    106 mm
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Longueur totale
    255 mm
  • Largeur totale
    70 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif