KDG4V5 2C65S Z M U H6 30

VICKERS BY DANFOSS
KDG4V5 2C65S Z M U H6 30

565328 Vanne proportionnelle à commande hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00422328
N° MFRKDG4V5 2C65S Z M U H6 30
Prix2,106.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
KDG4V5 2C65S Z M U H6 30

565328 Vanne proportionnelle à commande hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00422328
N° MFRKDG4V5 2C65S Z M U H6 30
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
Votre prix2,106.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KDG4V-5-2C65S-Z-M-UH-6-30

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Débit maximum
    17.2 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +158 °F
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.
  • Nombre de façons
    2
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Hauteur totale
    106 mm
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Longueur totale
    255 mm
  • Largeur totale
    70 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif