Aperçu
Spécifications
- ActionnementSolénoïde
- ActionRéversible
- Débit maximum13.2 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Température de fonctionnement maximale+158 °F
- Tension d’alimentation24 V c.c.
- Nombre de postes3
- Nombre de façons4
- Sexe de la connexionFemme
- Hauteur totale106 mm
- Type de montageSous-plaque
- Longueur totale195 mm
- Largeur totale70 mm
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
Voir la documentation