Aperçu
- Retour de bobine unique et sans électronique embarquée
- Fournit un débit d’huile contrôlé proportionnellement au signal de commande
- Vaste gamme d’options de bobine et de débit disponibles
- Le retour de position de la bobine fournit un contrôle précis de la vitesse
- Nécessite une alimentation 24VDC et deux amplificateurs/variateurs de solénoïdes avec PWM de sortie et commande de courant de sortie
- Connexion électrique : deux connecteurs DIN 43650
Spécifications
- ActionnementCommande par solénoïde
- Débit maximum5.30 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Tension d’alimentation24 V c.c.
- Type de montageSous-plaque
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation