565383
565383 Vanne proportionnelle hydraulique réversible -
N° D’ARTICLE MI00422332
N° MFR565383
Price$1,794.08/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
565383 Vanne proportionnelle hydraulique réversible -
N° D’ARTICLE MI00422332
N° MFR565383
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
Votre prix1,794.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KFDG4V-3-33C20N-Z-M-U1-H7-20

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Action
    Réversible
  • Débit maximum
    5.28 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +158 °F
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de façons
    4
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Hauteur totale
    87 mm
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Longueur totale
    270 mm
  • Largeur totale
    40 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif