KFDG4V5 2C70N Z VM U1  H7 20

VICKERS BY DANFOSS
KFDG4V5 2C70N Z VM U1 H7 20

565320 Vanne proportionnelle hydraulique réversible -
N° D’ARTICLE MI00422380
N° MFRKFDG4V5 2C70N Z VM U1 H7 20
Prix2,890.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
KFDG4V5 2C70N Z VM U1 H7 20

565320 Vanne proportionnelle hydraulique réversible -
N° D’ARTICLE MI00422380
N° MFRKFDG4V5 2C70N Z VM U1 H7 20
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
Prix2,890.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KFDG4V 5 2C70N Z V M U1 H7 20

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Action
    Réversible
  • Débit maximum
    18.5 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +158 °F
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.
  • Nombre de façons
    4
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Hauteur totale
    106 mm
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Longueur totale
    335 mm
  • Largeur totale
    70 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif