Motion
855980
855980 Servo-distributeur hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00422392
N° MFR855980
Prix12,518.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
855980 Servo-distributeur hydraulique -
N° D’ARTICLE MI00422392
N° MFR855980
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
Prix12,518.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SM4 20(20)76 20/200 10

Spécifications

  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +275 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Largeur totale
    87 mm
  • Hauteur totale
    71.83 mm
  • Longueur totale
    92.14 mm
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif