Aperçu
- Bouchon en acier revêtu d’époxy
- Intérieurs zingués
- Panier de remplissage en plastique de 500 microns
- Connexion à baïonnette pour accéder au port de remplissage
- S’installe via un cercle à 3 ou 6 boulons (boulons inclus)
- Élément filtrant imprégné de résine phénolique
- Raccord à bride
- Débit maximum : 35 pi3/min/250 gal/min
Spécifications
- Type de filtreReniflard de remplissage
- Diamètre76 mm
- À utiliser avecConnexions à bride
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la mise à niveau de la technologie de filtre pour métaux fabriquésMotion collaborated with Hydac to introduce absolute micron rated filters utilizing fiberglass media instead of cellulose paper.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le déshydrateur d’huile de pâte à papierMotion recommended and arranged the rental of a portable Hydac dehydration unit to filter water from the reservoir oil.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la mise en œuvre du système de sécheuse Pulp-PaperMotion collaborated closely with Hydac, leveraging the expertise of regional product specialists and manufacturing representatives to design a custom mobile dryer system tailored to the customer's unique application and business needs.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la filtration de fluide hydraulique automobileMotion team implemented an advanced filtration system significantly improving fluid quality, enabling predictive maintenance and reducing unplanned downtime.
Voir la documentation