Aperçu
Spécifications
- Débit maximum16.95 pcm
- Température de fonctionnement maximale+110 °F
- Matériau de l’élémentMaille métallique
- Comp. liquideHuile minérale, fluides synthétiques, émulsions à base d’eau, eau-glycol
- Sexe de la connexionFemme
- Détails supplémentairesBaisse de basse pression et capacité de rétention de saleté élevée
- Température de fonctionnement min.-25 °F
- Diamètre total242 mm
- Longueur totale340 mm
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesISO 2943, ISO 6743
- Port 1 taille/typeSAE 4 dans