Motion
SF2504AF2SM90E1

MP Filtri
SF2504AF2SM90E1

Filtre d’aspiration hydraulique MP Filtri® SF2504AF2SM90E1 , filtre 90micron , 650L/min max. Débit , Port : SAE 4"
N° D’ARTICLE MI00423043
N° MFRSF2504AF2SM90E1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MP Filtri
SF2504AF2SM90E1

Filtre d’aspiration hydraulique MP Filtri® SF2504AF2SM90E1 , filtre 90micron , 650L/min max. Débit , Port : SAE 4"
N° D’ARTICLE MI00423043
N° MFRSF2504AF2SM90E1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE SF2504AF2SM90E1

Spécifications

  • Débit maximum
    22.95 pcm
  • Valeur nominale du filtre
    90 microns
  • Température de fonctionnement maximale
    +110 °F
  • Matériau de l’élément
    Maille métallique
  • Comp. liquide
    Huile minérale, fluides synthétiques, émulsions à base d’eau, eau-glycol
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Détails supplémentaires
    Baisse de basse pression et capacité de rétention de saleté élevée
  • Température de fonctionnement min.
    -25 °F
  • Diamètre total
    242 mm
  • Longueur totale
    340 mm
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    ISO 2943, ISO 6743
  • Port 1 taille/type
    SAE 4 dans

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif