Motion
SF2504AF2S/M250/T1

MP Filtri
SF2504AF2S/M250/T1

Filtre d’aspiration hydraulique MP Filtri® SF2504AF2S/M250/T1 , filtre 250micron , 650L/min max. Débit , Port : SAE 4"
N° D’ARTICLE MI00423045
N° MFRSF2504AF2S/M250/T1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MP Filtri
SF2504AF2S/M250/T1

Filtre d’aspiration hydraulique MP Filtri® SF2504AF2S/M250/T1 , filtre 250micron , 650L/min max. Débit , Port : SAE 4"
N° D’ARTICLE MI00423045
N° MFRSF2504AF2S/M250/T1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SF2504AF2S/M250/T1 FILTRE

Spécifications

  • Débit maximum
    22.95 pcm
  • Valeur nominale du filtre
    250 microns
  • Température de fonctionnement maximale
    +110 °F
  • Matériau de l’élément
    Maille métallique
  • Comp. liquide
    Huile minérale, fluides synthétiques, émulsions à base d’eau, eau-glycol
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Détails supplémentaires
    Baisse de basse pression et capacité de rétention de saleté élevée
  • Température de fonctionnement min.
    -25 °F
  • Diamètre total
    242 mm
  • Longueur totale
    340 mm
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    ISO 2943, ISO 6743
  • Port 1 taille/type
    SAE 4 dans

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif