Aperçu
Spécifications
- Débit maximum240 gal/min
- Valeur nominale du filtre90 microns
- Diamètre total2 po
- Longueur totale3 po
- Largeur1.8
- Sexe de la connexionFemme
- Matériau du capuchon d’extrémitéNylon
- Température de fonctionnement maximale+230 °F
- Température de fonctionnement min.-13 °F
- Hauteur2.5
- Longueur1.7
- Port 1 taille/type1/2 NPT