Aperçu
Spécifications
- Débit maximum240 gal/min
- Valeur nominale du filtre250 microns
- Diamètre total3.9 po
- Longueur totale8.86 po
- Sexe de la connexionFemme
- Matériau du capuchon d’extrémitéNylon
- Température de fonctionnement maximale+230 °F
- Température de fonctionnement min.-13 °F
- Port 1 taille/type1-1/2 NPT