Aperçu
Description du fabricant
STR140-3-S-G2-M250 CRÉPINE
Spécifications
- Débit maximum240 gal/min
- Valeur nominale du filtre25 microns
- Diamètre total5.1 po
- Longueur totale10.3 po
- Sexe de la connexionFemme
- Matériau du capuchon d’extrémitéNylon
- Température de fonctionnement maximale+230 °F
- Température de fonctionnement min.-13 °F
- Port 1 taille/type2 NPT
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité