STR1404BG2M90

MP Filtri
STR1404BG2M90

Crépine hydraulique - débit de 240 gal/min, filtre nominal de 90 microns, taille de port de 2-1/2 NPT po
N° D’ARTICLE MI00423148
N° MFRSTR1404BG2M90
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MP Filtri
STR1404BG2M90

Crépine hydraulique - débit de 240 gal/min, filtre nominal de 90 microns, taille de port de 2-1/2 NPT po
N° D’ARTICLE MI00423148
N° MFRSTR1404BG2M90
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
STR140-4-B-G2-M90 CRÉPINE

Spécifications

  • Débit maximum
    240 gal/min
  • Valeur nominale du filtre
    90 microns
  • Diamètre total
    5.1 po
  • Longueur totale
    10.63 po
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Matériau du capuchon d’extrémité
    Nylon
  • Température de fonctionnement maximale
    +230 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -13 °F
  • Port 1 taille/type
    2-1/2 NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif