FHP1352BAG6A10NT2

MP Filtri
FHP1352BAG6A10NT2

Filtre hydraulique haute pression - Série FHP, taille 135 , 10 microns, 148 L/min, 6000 psi max, pression de fissuration de dérivation de 90 psi, matériau d’élément en microfibre inorganique
N° D’ARTICLE MI00424239
N° MFRFHP1352BAG6A10NT2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MP Filtri
FHP1352BAG6A10NT2

Filtre hydraulique haute pression - Série FHP, taille 135 , 10 microns, 148 L/min, 6000 psi max, pression de fissuration de dérivation de 90 psi, matériau d’élément en microfibre inorganique
N° D’ARTICLE MI00424239
N° MFRFHP1352BAG6A10NT2
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FHP1352BAG6A10NT2 ENSEMBLE FILTRE

Spécifications

  • Type de filtre
    Haute pression en ligne
  • Configuration de montage
    En ligne filetée
  • Série
    FHP
  • Taille
    135
  • Valeur nominale du filtre
    10 microns
  • Débit maximum
    5.23 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    90 psi
  • Matériau de l’élément
    Microfibre inorganique
  • Désignation de la longueur du filtre
    373 mm
  • Longueur totale
    373 mm
  • Matériau de la tête
    Fonte ductile
  • Normes respectées
    ISO 2943
  • Port 1 taille/type
    SAE 16 (1-15/16–12 UN)
  • Température de fonctionnement maximale
    +230 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -13 °F
  • Comp. liquide
    Fluides huile dans eau, huile de pétrole
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Détails supplémentaires
    Soupape de dérivation incluse

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif