Aperçu
Spécifications
- Configuration de montageCamisole
- Valeur nominale du filtre10 microns
- Débit maximum17.66 pcm
- Pression de fonctionnement maximale20 bars
- Pression de fissuration de dérivation de soupape2.4 bars
- Matériau de l’élémentAcrylique, microfibre inorganique
- Port 1 taille/typeSAE 2-1/2 UNC dans
- Matériau du filtreAluminium
- Comp. liquideFluides synthétiques, fluides eau dans l’huile
- Hauteur totale401 mm
- Matériau du jointNitrile
- Type de montageDans le réservoir
- Température de fonctionnement min.-25 °C
- Température de fonctionnement maximale+110 °C
- Sexe de la connexionFemme