Motion
MPF1001AG5T

MP Filtri
MPF1001AG5T

Filtre de conduite de retour hydraulique - débit max. 210 gal/min, 45 psi max., sans indicateur
N° D’ARTICLE MI00424536
N° MFRMPF1001AG5T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MP Filtri
MPF1001AG5T

Filtre de conduite de retour hydraulique - débit max. 210 gal/min, 45 psi max., sans indicateur
N° D’ARTICLE MI00424536
N° MFRMPF1001AG5T
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MPF-100-1-A-G5-T ENSEMBLE FILTRE

Spécifications

  • Configuration de montage
    Camisole
  • Débit maximum
    210 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    45 psi
  • Type d’indicateur
    Aucun indicateur
  • Port 1 taille/type
    3/4 NPT
  • Comp. liquide
    Fluides synthétiques, fluides eau dans l’huile
  • Hauteur totale
    6.85 po
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Type de montage
    Dans le réservoir
  • Température de fonctionnement min.
    -13 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    +230 °F
  • Sexe de la connexion
    Femme

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif