Aperçu
Spécifications
- Configuration de montageCamisole
- Débit maximum210 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale45 psi
- Type d’indicateurAucun indicateur
- Port 1 taille/type1 NPT
- Comp. liquideFluides synthétiques, fluides eau dans l’huile
- Hauteur totale11-3/4 po
- Matériau de la têteAluminium
- Type de montageDans le réservoir
- Température de fonctionnement min.-13 °F
- Température de fonctionnement maximale+230 °F
- Sexe de la connexionFemme