Motion
MPF1001AG5P10NBT

MP Filtri
MPF1001AG5P10NBT

Filtre de conduite de retour hydraulique - 10 microns, débit maximum de 210 gal/min, maximum de 45 psi, sans indicateur, matériau d'élément en papier
N° D’ARTICLE MI00424576
N° MFRMPF1001AG5P10NBT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MP Filtri
MPF1001AG5P10NBT

Filtre de conduite de retour hydraulique - 10 microns, débit maximum de 210 gal/min, maximum de 45 psi, sans indicateur, matériau d'élément en papier
N° D’ARTICLE MI00424576
N° MFRMPF1001AG5P10NBT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MPF-100-1-A-G5-P10N-B-T ENSEMBLE FILTRE

Spécifications

  • Configuration de montage
    Camisole
  • Valeur nominale du filtre
    10 microns
  • Débit maximum
    210 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    45 psi
  • Type d’indicateur
    Aucun indicateur
  • Matériau de l’élément
    Papier
  • Port 1 taille/type
    3/4 NPT
  • Comp. liquide
    Fluides synthétiques, fluides eau dans l’huile
  • Hauteur totale
    6.85 po
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Type de montage
    Dans le réservoir
  • Température de fonctionnement min.
    -13 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    +230 °F
  • Sexe de la connexion
    Femme

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif