Motion
MPF1002AG6P10NBVR

MP Filtri
MPF1002AG6P10NBVR

Filtre de conduite de retour hydraulique - série MPF, taille 100 , 10 microns, débit maximal de 210 gal/min, maximum de 45 psi, indicateur visuel, matériau d'élément en papier
N° D’ARTICLE MI00424587
N° MFRMPF1002AG6P10NBVR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MP Filtri
MPF1002AG6P10NBVR

Filtre de conduite de retour hydraulique - série MPF, taille 100 , 10 microns, débit maximal de 210 gal/min, maximum de 45 psi, indicateur visuel, matériau d'élément en papier
N° D’ARTICLE MI00424587
N° MFRMPF1002AG6P10NBVR
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MPF1002AG6P10NBVR ENSEMBLE FILTRE

Spécifications

  • Configuration de montage
    Camisole
  • Série
    MPF
  • Taille
    100
  • Valeur nominale du filtre
    10 microns
  • Débit maximum
    210 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    45 psi
  • Type d’indicateur
    Indicateur visuel
  • Matériau de l’élément
    Papier
  • Port 1 taille/type
    1 NPT
  • Comp. liquide
    Fluides synthétiques, fluides eau dans l’huile
  • Hauteur totale
    8.85 po
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Type de montage
    Dans le réservoir
  • Température de fonctionnement min.
    -13 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    +230 °F
  • Sexe de la connexion
    Femme

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif