Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MP Filtri
MPF1801AG7A10HBVR

Filtre de conduite de retour hydraulique - 10 microns, débit maximal de 210 gal/min, maximum de 45 psi, indicateur visuel, acrylique, matériau inorganique en microfibre
N° D’ARTICLE MI00424594
N° MFRMPF1801AG7A10HBVR

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MPF-180-1-A-G7-A10H-B-VR ENSEMBLE FILTRE

Spécifications

  • Configuration de montage
    Camisole
  • Valeur nominale du filtre
    10 microns
  • Débit maximum
    210 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    45 psi
  • Type d’indicateur
    Indicateur visuel
  • Matériau de l’élément
    Acrylique, microfibre inorganique
  • Port 1 taille/type
    SAE 20 (1-5/8–12 UN)
  • Comp. liquide
    Fluides synthétiques, fluides eau dans l’huile
  • Hauteur totale
    12.6 po
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Type de montage
    Dans le réservoir
  • Température de fonctionnement min.
    -13 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    +230 °F
  • Sexe de la connexion
    Femme

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif